https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYzNnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmc1WVM4eE1EYzNNRGcxT0Rrek5ETXdNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlTVUZCZlRrWk1YMUZFWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3M2Q3Zjk3NDEzMmM3ZTY0NGVlMDcwZjA1NWRlMGY1NjE5ODkwZmJhNzgyYjQ4ZmNlMTRjMWNlMTQ4MDg1NDMy
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
P11220M230-N
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR P11220M230-N
Synchronous Pulley; 230MM Belt Width; 20 Millimeter Belt Pitch; 20M-230 Belt Style; 112 Teeth; 250.952MM Face Width; Bushed; 708.711MM OD; 713.029MM Pitch Diam; Yes Keyway; 90 To 125MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P11220M230-N
BDI部件号
610035
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P11220M230-N/p/610035
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950441191
重量 / Kilogram
161.93
Product Group - BDI
M02316
带节距
20 MM
传动带类别
20M-230
齿数
112
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
N
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTD Belt Style | QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
P11220M230-N
重量/磅
357
详细描述
Synchronous Pulley; 230MM Belt Width; 20 Millimeter Belt Pitch; 20M-230 Belt Style; 112 Teeth; 250.952MM Face Width; Bushed; 708.711MM OD; 713.029MM Pitch Diam; Yes Keyway; 90 To 125MM Bushing Bore Range; N Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
9.055 英寸 | 230 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
9.88英寸 | 250.952毫米
外径
27.902 英寸 | 708.711 毫米
节圆直径
28.072 英寸 | 713.029 毫米
衬套孔径范围
2-7/16 To 5-7/8 英寸 | 90 To 125 毫米