https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnd015OHhNREUwT0RVMU1qTXhNRGd4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOUJVazFmVGtaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDUyZmVjMDMyYjMwZjRlMDJmOWI0NGM5ZWRhODM4MGYyYzQzMzE4YWNiYTI2ZjRhMWJiZmEyMmU4ZDUyNmVlMWU
TIMKEN
TIMKEN
P1128M30-2517
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN P1128M30-2517
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 112 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 283.845MM Outside Diameter; 285.21MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 18 To 55MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P1128M30-2517
BDI部件号
24302822
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P1128M30-2517/p/24302822
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964156723
重量 / Kilogram
10.659
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-30
齿数
112
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2517
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
23.5
详细描述
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 112 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 283.845MM Outside Diameter; 285.21MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 18 To 55MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
11.175 英寸 | 283.845 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 18 To 55 毫米
节圆直径
11.229 英寸 | 285.21 毫米
端面宽
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米