https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneU1TODVPRFUxTlRJek16ZzVORGN3TDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDBoVVJGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTBlOGE4OTBjZmE3MzI2NWIwYzZjMTY3ZjI4MzA0YjA3ZjVmNGNiMmJhYzRiYjhlMTRjODk1Yzk3N2YwNzVkZg
GATES
GATES
P13-3M-06AL
GATES GATES
描述
GATES P13-3M-06AL
6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-6 Powergrip HTD Belt Style; 13 Teeth; 7.163MM Face Width; Rough Bore; 15.494MM Flange OD; 11.659MM OD; 12.421MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.188" Max Bore
制造商部件号
P13-3M-06AL
BDI部件号
1125458
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P13-3M-06AL/p/1125458
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075265702
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02316
带节距
3 MM
传动带类别
3M-6 Powergrip HTD
齿数
13
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.188
英寸 - 公制
Metric
详细描述
6MM Belt Width; 3MM Belt Pitch; 3M-6 Powergrip HTD Belt Style; 13 Teeth; 7.163MM Face Width; Rough Bore; 15.494MM Flange OD; 11.659MM OD; 12.421MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.188" Max Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
0.489 英寸 | 12.421 毫米
法兰外径
0.61 英寸 | 15.494 毫米
外径
0.459 英寸 | 11.659 毫米
带宽
0.236 英寸 | 6 毫米
端面宽
0.282英寸 | 7.163毫米