https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-NFL-QD-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU4NDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnMll5OHhNRFkwTkRFME5URTNOall3Tmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwNUdURjlSUkY5QlVrMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2U4ZDRhYzk2ODRiMjIyOGQ0NWViODMzYWQ1ZmE3NzI2MDZlZDEwZmE5YmNkMDA3NmMwOTA5M2FiYzMzNTQ0Zg
DODGE
DODGE
P144-14M-170-M HTD
DODGE DODGE
描述
DODGE P144-14M-170-M HTD
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 144 Teeth; 187.452MM Face Width; Bushed; 638.912MM OD; 641.706MM Pitch Diameter; Yes Keyway; M Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P144-14M-170-M HTD
BDI部件号
22268447
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P144-14M-170-M-HTD/p/22268447
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475264360
重量 / Kilogram
126.688
Product Group - BDI
M02312
带节距
14 MM
传动带类别
14M-170
齿数
144
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套孔径范围 - 英寸
2 To 5-1/2
衬套尺寸
M
最小轴孔
No
其它特点
HTD Belt Style | QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
110893
重量/磅
240
详细描述
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 144 Teeth; 187.452MM Face Width; Bushed; 638.912MM OD; 641.706MM Pitch Diameter; Yes Keyway; M Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
6.693 英寸 | 170 毫米
端面宽
7.38英寸 | 187.452毫米
外径
25.154 英寸 | 638.912 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
25.264 英寸 | 641.706 毫米