https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-NFL-TL-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnMU55OHhNRFkwTkRFME1EQTJORGM1T0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwNUdURjlVVEY5QlVrMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGVjYzFjZjM0ZjFlZTQxNTdlNzcwMGE5Njk1NzgxMmMzZTY0YTc3ZjU0ZmM5Nzc2YjBkNmVlZDAwZGQxOTM2Zg
DODGE
DODGE
P144-8M-50-3020 HT250
DODGE DODGE
描述
DODGE P144-8M-50-3020 HT250
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 144 Teeth; 60.452MM Face Width; Bushed; 365.328MM OD; 366.7MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 80MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P144-8M-50-3020 HT250
BDI部件号
255873
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P144-8M-50-3020-HT250/p/255873
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475900794
重量 / Kilogram
22.863
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-50
齿数
144
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3020
最小轴孔
No
其它特点
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
114833
重量/磅
49
详细描述
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 144 Teeth; 60.452MM Face Width; Bushed; 365.328MM OD; 366.7MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 80MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
14.383 英寸 | 365.328 毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-1/4 英寸 | 24 To 80 毫米
节圆直径
14.437 英寸 | 366.7 毫米
端面宽
2.38英寸 | 60.452毫米