https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-TL-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMzV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZoTDJnMFl5OHhNREUwTVRrMU16VXlNemMwTWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFSTVh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58YWNmMWQ4MDVjNjQ3ZDllZTEyMmMwY2VhMGI4MzAxYjMwZWM3NGU0YTQxNjExMDk5NzlhOTk0MGE5ZmZhZTQzNw
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
P14414M170-6050
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR P14414M170-6050
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 144 Teeth; 187.325MM Face Width; Bushed; 638.92MM OD; 641.71MM Pitch Diam; Yes Keyway; 80 To 150MM Bushing Bore Range; 6050 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P14414M170-6050
BDI部件号
610057
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P14414M170-6050/p/610057
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950441238
重量 / Kilogram
150.637
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-170
齿数
144
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
6050
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
P14414M170-6050
重量/磅
208
详细描述
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 144 Teeth; 187.325MM Face Width; Bushed; 638.92MM OD; 641.71MM Pitch Diam; Yes Keyway; 80 To 150MM Bushing Bore Range; 6050 Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
25.264 英寸 | 641.71 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
外径
25.154 英寸 | 638.92 毫米
带宽
6.693 英寸 | 170 毫米
衬套孔径范围
3-15/16 To 6 英寸 | 80 To 150 毫米
端面宽
7.375英寸 | 187.325毫米