https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-NFL-TL-ARM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnMU55OHhNRFkwTkRFME1EQTJORGM1T0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwNUdURjlVVEY5QlVrMWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OGVjYzFjZjM0ZjFlZTQxNTdlNzcwMGE5Njk1NzgxMmMzZTY0YTc3ZjU0ZmM5Nzc2YjBkNmVlZDAwZGQxOTM2Zg
DODGE
DODGE
P168-14M-85-4040 HT250
DODGE DODGE
描述
DODGE P168-14M-85-4040 HT250
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 168 Teeth; 101.6MM Face Width; Bushed; 743.331MM OD; 748.665MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 48 To 100MM Bushing Bore Range; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P168-14M-85-4040 HT250
BDI部件号
255555
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P168-14M-85-4040-HT250/p/255555
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475902927
重量 / Kilogram
67.192
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-85
齿数
168
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
4040
最小轴孔
No
其它特点
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
192
详细描述
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 168 Teeth; 101.6MM Face Width; Bushed; 743.331MM OD; 748.665MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 48 To 100MM Bushing Bore Range; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米
节圆直径
29.475 英寸 | 748.665 毫米
端面宽
4英寸 | 101.6毫米
衬套孔径范围
1-7/16 To 4-7/16 英寸 | 48 To 100 毫米
外径
29.265 英寸 | 743.331 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米