https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk3NjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJobFpDOHhNRGN4TVRNMk9UWTBOakV4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFUmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTcwNDk0NWIxMmRmZWViN2VmMWY1ZmI5OTBhZDUxYTNhYjdmYjhhOGI3MDMxZGUwN2FlYjdkODRjM2Y4ODhmMw
GATES
GATES
P168-20M-170
GATES GATES
描述
GATES P168-20M-170
170MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-170 Powergrip HTD Belt Style; 168 Teeth; 190.5MM Face Width; Bushed; 1065.2MM OD; 1069.518MM Pitch Diam; Keyway; 87.313 To 177.8MM Bushing Bore Range; P Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P168-20M-170
BDI部件号
1125494
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P168-20M-170/p/1125494
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053125467
重量 / Kilogram
254.01
Product Group - BDI
M02316
带节距
20 MM
传动带类别
20M-170 Powergrip HTD
齿数
168
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
P
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style | Type G3
英寸 - 公制
Metric
详细描述
170MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-170 Powergrip HTD Belt Style; 168 Teeth; 190.5MM Face Width; Bushed; 1065.2MM OD; 1069.518MM Pitch Diam; Keyway; 87.313 To 177.8MM Bushing Bore Range; P Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
42.107 英寸 | 1,069.518 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
3-7/16 To 7 英寸 | 87.313 To 177.8 毫米
端面宽
7.5英寸 | 190.5毫米
外径
41.937 英寸 | 1,065.2 毫米
带宽
6.693 英寸 | 170 毫米