https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNREk1TXpRek56YzFPVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdkODczNGUwZmZjMmI3ZTg0ODE0MjE4NGY2ZmZmOGJiNmYzM2ExMWRmMzIyNzZjY2JlOTRjMDIyNTFiYjViZg
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
P16814M115-M
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR P16814M115-M
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 168 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 745.871MM OD; 748.665MM Pitch Diam; Yes Keyway; 80 To 125MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P16814M115-M
BDI部件号
610077
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P16814M115-M/p/610077
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950780177
重量 / Kilogram
129.39
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-115
齿数
168
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
M
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTD Belt Style | QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
P16814M115-M
重量/磅
198
详细描述
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 168 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 745.871MM OD; 748.665MM Pitch Diam; Yes Keyway; 80 To 125MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
4.528 英寸 | 115 毫米
法兰外径
0 英寸 | 0 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
29.475 英寸 | 748.665 毫米
衬套孔径范围
2 To 5-1/2 英寸 | 80 To 125 毫米
端面宽
5.25英寸 | 133.35毫米
外径
29.365 英寸 | 745.871 毫米