https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-ARM-NFL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR000TDJnd015OHhNREUwT0RVMU1qTXhNRGd4TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOUJVazFmVGtaTVgxUk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDUyZmVjMDMyYjMwZjRlMDJmOWI0NGM5ZWRhODM4MGYyYzQzMzE4YWNiYTI2ZjRhMWJiZmEyMmU4ZDUyNmVlMWU
TIMKEN
TIMKEN
P16814M85-4040
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN P16814M85-4040
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 168 Teeth; 101.6MM Face Width; Bushed; 745.871MM Outside Diameter; 748.665MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P16814M85-4040
BDI部件号
24302886
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P16814M85-4040/p/24302886
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964157577
重量 / Kilogram
66.542
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-85
齿数
168
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
4040
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
146.1
详细描述
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 168 Teeth; 101.6MM Face Width; Bushed; 745.871MM Outside Diameter; 748.665MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 4040 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1-7/16 To 4 英寸 | 0 毫米
节圆直径
29.475 英寸 | 748.665 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
29.365 英寸 | 745.871 毫米
端面宽
4英寸 | 101.6毫米
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米