https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-ARM-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJneFlpOHhNREUwT0RVME9UWTFOall3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOUJVazFmVGtaTVgxRkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIwNjk1MjQyYmJhNWM2MWIzMjI5YTY5OTNkNTZjOTI0OWUwMWVhMDQ5YmExNTRkZTliMWRhNmVmN2RhYjg2YWI
TIMKEN
TIMKEN
P16814M85-J
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN P16814M85-J
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 168 Teeth; 101.6MM Face Width; Bushed; 745.871MM Outside Diameter; 748.665MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 50 To 100MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P16814M85-J
BDI部件号
24302888
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P16814M85-J/p/24302888
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964153913
重量 / Kilogram
88.904
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-85
齿数
168
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
J
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
148
详细描述
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 168 Teeth; 101.6MM Face Width; Bushed; 745.871MM Outside Diameter; 748.665MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 50 To 100MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
29.365 英寸 | 745.871 毫米
端面宽
4英寸 | 101.6毫米
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
29.475 英寸 | 748.665 毫米
衬套孔径范围
1-1/4 To 4-1/2 英寸 | 50 To 100 毫米