https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATPULLEY-SYNC-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcxOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJnell5OHhNRFF3T0Rrek5UTXlOVGN5Tmk5SlRrUkhRVlJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5VFQweGZSa3hmVWxOQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZjVlYzExMTdiM2I2ZDUxNTcyNTk2NWVhNDAwZjkxMzEzNDc1NjUzZjk2YzBkMDk4ZDQzMzM2MmUxOTdjZjE5MQ
GATES
GATES
P18-5MGT-15AL
GATES GATES
描述
GATES P18-5MGT-15AL
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5MM Pitch; 5M-15 Belt Style; 18 Teeth; 19.837MM Face Width; Rough Bore; 31.75MM Flange OD; 27.5MM OD; 29MM Pitch Diam; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 0.375" Max Bore
制造商部件号
P18-5MGT-15AL
BDI部件号
23125574
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P18-5MGT-15AL/p/23125574
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075610069
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
5M-15
齿数
18
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.375
其它特点
Power Grip GT | Aluminium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
78451518
重量/磅
0.07
详细描述
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5MM Pitch; 5M-15 Belt Style; 18 Teeth; 19.837MM Face Width; Rough Bore; 31.75MM Flange OD; 27.5MM OD; 29MM Pitch Diam; No Keyway; Yes Minimum Plain Bore; 0.375" Max Bore
法兰外径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
带宽
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
1.083 英寸 | 27.5 毫米
节圆直径
1.142 英寸 | 29 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.781英寸 | 19.837毫米