https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-ARM-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJneFlpOHhNREUwT0RVME9UWTFOall3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOUJVazFmVGtaTVgxRkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIwNjk1MjQyYmJhNWM2MWIzMjI5YTY5OTNkNTZjOTI0OWUwMWVhMDQ5YmExNTRkZTliMWRhNmVmN2RhYjg2YWI
TIMKEN
TIMKEN
P1928M50-E
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN P1928M50-E
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 192 Teeth; 60.325MM Face Width; Bushed; 487.55MM Outside Diameter; 488.92MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 35 To 75MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P1928M50-E
BDI部件号
24302930
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P1928M50-E/p/24302930
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964154071
重量 / Kilogram
20.412
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-50
齿数
192
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
E
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
45
详细描述
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 192 Teeth; 60.325MM Face Width; Bushed; 487.55MM Outside Diameter; 488.92MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 35 To 75MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
19.249 英寸 | 488.92 毫米
外径
19.195 英寸 | 487.55 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米
端面宽
2.375英寸 | 60.325毫米
衬套孔径范围
7/8 To 3-5/16 英寸 | 35 To 75 毫米