https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-FL-FB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF6TDJneE15OHhNRFV3TnpNeE1qRXdNelExTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZFUmZSa3hmUmtKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xlMmFlMjkwODk4OTNhMjgzNjNlYWZhMzI3ZTBkMWQxMmY4N2U3NjI4M2ZhYjE0NmI1OWYyNzhhY2YyYjViMGY1
GATES
GATES
P20-5M-25 X 3/4IN CUSTOM
GATES GATES
描述
GATES P20-5M-25 X 3/4IN CUSTOM
Pulley, Synchronous; 3/4" Bore; 63/64" Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 20 Teeth; 21/32" Face Width; Finished Bore; 1-3/8" Flange OD; 1.208" Outside Diameter; 1.253" Pitch Diameter; Keyway; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P20-5M-25 X 3/4IN CUSTOM
BDI部件号
21866532
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P20-5M-25-X-3-4IN-CUSTOM/p/21866532
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 Millimeter
传动带类别
5M-25
齿数
20
安装形式
Finished Bore
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
No
其它特点
Powergrip HTD Belt Style
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
详细描述
Pulley, Synchronous; 3/4" Bore; 63/64" Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 20 Teeth; 21/32" Face Width; Finished Bore; 1-3/8" Flange OD; 1.208" Outside Diameter; 1.253" Pitch Diameter; Keyway; No Minimum Plain Bore
法兰外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外径
1.208 英寸 | 30.69 毫米
节圆直径
1.253 英寸 | 31.83 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
端面宽
0.656英寸 | 16.662毫米
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米