https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-NFL-TL-WEB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI5NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJoa01TOHhNRFkwTkRFME1qRTJNVGsxTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwNUdURjlVVEY5WFJVSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmQxZTZkNjEzMmJiZGU3ZDMzMTAzYzEyOWNhMTczZTk1NTdmYjQwODg3OGI0ZTBjMTQxYzViYzc4ODNmMzQxYQ
DODGE
DODGE
P216-14M-170-6050 HT250
DODGE DODGE
描述
DODGE P216-14M-170-6050 HT250
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 216 Teeth; 187.452MM Face Width; Bushed; 959.764MM OD; 962.558MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 6050 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P216-14M-170-6050 HT250
BDI部件号
256474
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P216-14M-170-6050-HT250/p/256474
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475902781
重量 / Kilogram
136.2
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-170
齿数
216
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套孔径范围 - 英寸
4-7/16 To 6
衬套尺寸
6050
最小轴孔
No
其它特点
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
117848
重量/磅
563
详细描述
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-170 Belt Style; 216 Teeth; 187.452MM Face Width; Bushed; 959.764MM OD; 962.558MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 6050 Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
6.693 英寸 | 170 毫米
节圆直径
37.896 英寸 | 962.558 毫米
外径
37.786 英寸 | 959.764 毫米
端面宽
7.38英寸 | 187.452毫米