https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAwMTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEwTDJnMU55OHhNREk1TXpRek56YzFPVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MTdkODczNGUwZmZjMmI3ZTg0ODE0MjE4NGY2ZmZmOGJiNmYzM2ExMWRmMzIyNzZjY2JlOTRjMDIyNTFiYjViZg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P216-20M-230-W
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL P216-20M-230-W
230MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-230 HawkPD Belt Style; 216 Teeth; 250.952MM Face Width; Bushed; 1370.787MM OD; 1375.105MM Pitch Diam; Keyway; 107.95 To 215.9MM Bushing Bore Range; W Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P216-20M-230-W
BDI部件号
413623
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P216-20M-230-W/p/413623
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256313868
重量 / Kilogram
481.488
Product Group - BDI
M02316
带节距
20 MM
传动带类别
20M-230 Hawk PD
齿数
216
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
W
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style | Type C3 | Conti Synchroforce Advance Sprocket
英寸 - 公制
Metric
详细描述
230MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-230 HawkPD Belt Style; 216 Teeth; 250.952MM Face Width; Bushed; 1370.787MM OD; 1375.105MM Pitch Diam; Keyway; 107.95 To 215.9MM Bushing Bore Range; W Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
4-1/4 To 8-1/2 英寸 | 107.95 To 215.9 毫米
带宽
9.055 英寸 | 230 毫米
外径
53.968 英寸 | 1,370.787 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
54.138 英寸 | 1,375.105 毫米
端面宽
9.88英寸 | 250.952毫米