https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-ARM-NFL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4Mzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJneFlpOHhNREUwT0RVME9UWTFOall3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOUJVazFmVGtaTVgxRkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDIwNjk1MjQyYmJhNWM2MWIzMjI5YTY5OTNkNTZjOTI0OWUwMWVhMDQ5YmExNTRkZTliMWRhNmVmN2RhYjg2YWI
TIMKEN
TIMKEN
P21620M290-W
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN P21620M290-W
Synchronous Pulley; 290MM Belt Width; 20 MM Belt Pitch; 20M-290 Belt Style; 216 Teeth; 311.15MM Face Width; Bushed; 1370.787MM Outside Diameter; 1375.105MM Pitch Diameter; Yes Keyway; W Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P21620M290-W
BDI部件号
24302958
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P21620M290-W/p/24302958
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964154163
重量 / Kilogram
710.37
Product Group - BDI
M02316
带节距
20 MM
传动带类别
20M-290
齿数
216
安装形式
Bushed
法兰
No
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
W
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Arm Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
1239
详细描述
Synchronous Pulley; 290MM Belt Width; 20 MM Belt Pitch; 20M-290 Belt Style; 216 Teeth; 311.15MM Face Width; Bushed; 1370.787MM Outside Diameter; 1375.105MM Pitch Diameter; Yes Keyway; W Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
12.25英寸 | 311.15毫米
带宽
11.417 英寸 | 290 毫米
外径
53.968 英寸 | 1370.787 毫米
衬套孔径范围
4 To 8-1/2 英寸 | 0 毫米
节圆直径
54.138 英寸 | 1375.105 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米