https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-8M-FL-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl3TDJnMU1DOHhNRFkwTkRFME9ETXlNak16TkM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4NFRWOUdURjlOVUVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2NGI0ZjRiOTcyMDU1Yjk0ZTA4MzVhMGRjYzU1Yzk1MzM2Y2Y0ZWMxMjZlNDEwMDAzNzdiNzFmY2Y4ZTBmNWEx
DODGE
DODGE
P24-8M-30 X 1/2 MPB HT
DODGE DODGE
描述
DODGE P24-8M-30 X 1/2 MPB HT
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 24 Teeth; 38.1MM Face Width; Rough Bore; 70.002MM Flange OD; 59.741MM OD; 61.112MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1.25" Max Bore
制造商部件号
P24-8M-30 X 1/2 MPB HT
BDI部件号
254568
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P24-8M-30-X-1-2-MPB-HT/p/254568
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475265121
重量 / Kilogram
0.913
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-30
齿数
24
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.25
其它特点
HT Belt Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
110721
重量/磅
1.9
详细描述
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 24 Teeth; 38.1MM Face Width; Rough Bore; 70.002MM Flange OD; 59.741MM OD; 61.112MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1.25" Max Bore
外径
2.352 英寸 | 59.741 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
2.406 英寸 | 61.112 毫米
法兰外径
2.756 英寸 | 70.002 毫米
端面宽
1.5英寸 | 38.1毫米
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米