![P28-14M-85 X 1-1/4 MPB HT](/medias/INDDODPULLEY-SYNC-14M-FL-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJoa01TOHhNRFkwTkRFMU1ESTFOVFkwTmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZSa3hmVFZCQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTg2YmExMDVhYzA0YmQ2NWVjNDgzMDBkMzg3OThlNjA3NGQ0MzZkNGI4NTk2M2MyMDUzOTM4MTFkYmRiOWYyYw)
![P28-14M-85 X 1-1/4 MPB HT](/medias/INDDODPULLEY-SYNC-14M-FL-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJoa01TOHhNRFkwTkRFMU1ESTFOVFkwTmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZSa3hmVFZCQ1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTg2YmExMDVhYzA0YmQ2NWVjNDgzMDBkMzg3OThlNjA3NGQ0MzZkNGI4NTk2M2MyMDUzOTM4MTFkYmRiOWYyYw)
DODGE
DODGE
P28-14M-85 X 1-1/4 MPB HT
DODGE DODGE
描述
DODGE P28-14M-85 X 1-1/4 MPB HT
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 28 Teeth; 101.6MM Face Width; Rough Bore; 141.275MM Flange OD; 121.971MM OD; 124.765MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2.688" Max Bore
制造商部件号
P28-14M-85 X 1-1/4 MPB HT
BDI部件号
254662
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P28-14M-85-X-1-1-4-MPB-HT/p/254662
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475264742
重量 / Kilogram
7.682
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-85
齿数
28
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
2.688
其它特点
HT Belt Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
110830
重量/磅
17
详细描述
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 28 Teeth; 101.6MM Face Width; Rough Bore; 141.275MM Flange OD; 121.971MM OD; 124.765MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2.688" Max Bore
法兰外径
5.562 英寸 | 141.275 毫米
节圆直径
4.912 英寸 | 124.765 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米
端面宽
4英寸 | 101.6毫米
外径
4.802 英寸 | 121.971 毫米