https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJobE5pOHhNRGN4TVRNMk9UUTRNakkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNDc5NzUzZmY2ZTI5MjlmYmY1NTJiZjAxODFlNWE3YzI3MTkwNDdkMDIzNzc2NDAyMmRhYzQ4ODYyNmE5MTZi
CONTINENTAL
CONTINENTAL
P28-8M-20-1108
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL P28-8M-20-1108
20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-20 Hawk PD Belt Style; 28 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 80.01MM Flange OD; 70.079MM OD; 71.298MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 28.575MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P28-8M-20-1108
BDI部件号
414146
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P28-8M-20-1108/p/414146
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256319112
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-20 Hawk PD
齿数
28
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1108
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
英寸 - 公制
Metric
详细描述
20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-20 Hawk PD Belt Style; 28 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 80.01MM Flange OD; 70.079MM OD; 71.298MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 28.575MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.759 英寸 | 70.079 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/8 英寸 | 12.7 To 28.575 毫米
端面宽
0.875英寸 | 22.225毫米
节圆直径
2.807 英寸 | 71.298 毫米
法兰外径
3.15 英寸 | 80.01 毫米