https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-8M-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnMVlTOHhNRFkwTkRFME9EQXlOelF5TWk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4NFRWOUdURjlSUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIwNmRiZTAwZjI5ZTEzMWRlNzUxMTE1NjRjZDcyODVmMzM3MzczZDU0YWQ1OTNiNGY2MjgxNDIzMGFlZTE1OTA
DODGE
DODGE
P28-8M-50-JA HTD
DODGE DODGE
描述
DODGE P28-8M-50-JA HTD
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 28 Teeth; 60.452MM Face Width; Bushed; 81.458MM Flange OD; 70.079MM OD; 71.298MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 19 To 22MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P28-8M-50-JA HTD
BDI部件号
254585
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P28-8M-50-JA-HTD/p/254585
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475762804
重量 / Kilogram
0.731
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-50
齿数
28
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
JA
最小轴孔
No
其它特点
HTD Belt Style | QD Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
110738
重量/磅
1.7
详细描述
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 28 Teeth; 60.452MM Face Width; Bushed; 81.458MM Flange OD; 70.079MM OD; 71.298MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 19 To 22MM Bushing Bore Range; JA Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.759 英寸 | 70.079 毫米
节圆直径
2.807 英寸 | 71.298 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 19 To 22 毫米
端面宽
2.38英寸 | 60.452毫米
法兰外径
3.207 英寸 | 81.458 毫米