https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-ST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgwMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJobFl5OHhNRE13TXprNU1EQXpPRFUxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVTFSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYWU2OWQ5ZjI3MzJiY2M2ZGFlYzk1M2I2YjA4ZDlmYjA5MmEwNTI1MzAxZTE5N2IwYzM1OGE4NDhlODJjZTU0
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
P288M20-H
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR P288M20-H
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 28 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 80.162MM Flange OD; 69.926MM OD; 71.3MM Pitch Diam; Yes Keyway; 10 To 38MM Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P288M20-H
BDI部件号
610173
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P288M20-H/p/610173
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950780634
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-20
齿数
28
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
H
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTD Belt Style | Split Taper Bushing | Solid Style | Reverse Mount
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
P288M20-H
重量/磅
1.4
详细描述
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 28 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 80.162MM Flange OD; 69.926MM OD; 71.3MM Pitch Diam; Yes Keyway; 10 To 38MM Bushing Bore Range; H Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
端面宽
0.875英寸 | 22.225毫米
节圆直径
2.807 英寸 | 71.3 毫米
外径
2.753 英寸 | 69.926 毫米
法兰外径
3.156 英寸 | 80.162 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
衬套孔径范围
3/8 To 1-3/8 英寸 | 10 To 38 毫米