https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-SOL-FL-ST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJoak5TOHhNREUwT0RVME56STVOek14TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVRUMHhmUmt4ZlUxUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTU2OTA5ZDM3YTI2NDRmYzY5MTg0YTNjMWI1YTk1MDkzYWY5MTE5ZmI5N2I0ZDY5Njk2NTM3YmY4OTU5YzQxMw
TIMKEN
TIMKEN
P288M30-H
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN P288M30-H
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 28 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 69.926MM Outside Diameter; 71.3MM Pitch Diameter; Yes Keyway; H Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P288M30-H
BDI部件号
24302998
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P288M30-H/p/24302998
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964154231
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-30
齿数
28
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
H
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
1.7
详细描述
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 28 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 69.926MM Outside Diameter; 71.3MM Pitch Diameter; Yes Keyway; H Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
2.807 英寸 | 71.3 毫米
衬套孔径范围
3/8 To 1-1/2 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米
外径
2.753 英寸 | 69.926 毫米
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米
法兰外径
3.156 英寸 | 80.162 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米