https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnME9DOHhNRFV3TnpJeU1qQTFOams1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE5MTRiZDA4ZDNkYmI1NjI5YzljMWViNzg5NWE2ZWYzYWM1MTI5MWZhMWFiYWIyYzFjM2NlYjE4NjRjZjE4Y2M
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
P288M50-MPB
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR P288M50-MPB
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 28 Teeth; 53.975MM Face Width; Rough Bore; 80.162MM Flange OD; 69.926MM OD; 71.3MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1.25" Max Bore
制造商部件号
P288M50-MPB
BDI部件号
610177
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P288M50-MPB/p/610177
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950779829
重量 / Kilogram
1.91
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-50
齿数
28
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.25
其它特点
HTD Belt Style | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
P288M50-MPB
重量/磅
4.2
详细描述
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 28 Teeth; 53.975MM Face Width; Rough Bore; 80.162MM Flange OD; 69.926MM OD; 71.3MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 1.25" Max Bore
外径
2.753 英寸 | 69.926 毫米
节圆直径
2.807 英寸 | 71.3 毫米
端面宽
2.125英寸 | 53.975毫米
法兰外径
3.156 英寸 | 80.162 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米