https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-TL-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJobU1TOHhNRFkwTkRFek9EZzROVEUxTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMVJNWDFOTVJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MGE4MGYyYmQ4MzMxZTZmNGMxZTJkNjA3ZWNmYjFlZmU3ZDRmMzczNTdlYWMzMTJiNmEzMDVlMmE5ZTRlZmM5
DODGE
DODGE
P30-8M-20-1210 HT250
DODGE DODGE
描述
DODGE 112854 ; 机械传动件/链轮
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 30 Teeth; 28.702MM Face Width; Bushed; 85MM Flange OD; 75.032MM OD; 76.403MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 32MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P30-8M-20-1210 HT
BDI部件号
255150
详情
427.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P30-8M-20-1210-HT250/p/255150
单价(不含税)
¥427.00 / 套
¥1,380.00 / 套 BDIExpress
¥1,380.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475676941
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-20
齿数
30
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1210
最小轴孔
No
其它特点
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
112854
重量/磅
1.2
详细描述
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 30 Teeth; 28.702MM Face Width; Bushed; 85MM Flange OD; 75.032MM OD; 76.403MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 32MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
3.008 英寸 | 76.403 毫米
端面宽
1.13英寸 | 28.702毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.954 英寸 | 75.032 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
法兰外径
3.346 英寸 | 85 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 14 To 32 毫米