https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnM01TOHhNREUwT0RVME5UVTJNRFl3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVRUMHhmUmt4ZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTE0OGViYjBhMzI2MmRhN2RhNTA4NzAwYjVlMGMyZWM2ZTYzM2NlOTA5MzdkMTkxMGVjMDI1NjA4Mzk0MmJkYQ
TIMKEN
TIMKEN
P3014M85-SK
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN P3014M85-SK
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 30 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 130.99MM Outside Diameter; 134.442MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 55MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P3014M85-SK
BDI部件号
24303034
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P3014M85-SK/p/24303034
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964154293
重量 / Kilogram
4.536
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-85
齿数
30
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SK
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
10
详细描述
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 30 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 130.99MM Outside Diameter; 134.442MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 55MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
5.293 英寸 | 134.442 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-5/8 英寸 | 24 To 55 毫米
外径
5.157 英寸 | 130.99 毫米
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
3.688英寸 | 93.675毫米
法兰外径
6.125 英寸 | 155.575 毫米