https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-SOL-FL-ST-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJoak5TOHhNREUwT0RVME56STVOek14TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVRUMHhmUmt4ZlUxUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTU2OTA5ZDM3YTI2NDRmYzY5MTg0YTNjMWI1YTk1MDkzYWY5MTE5ZmI5N2I0ZDY5Njk2NTM3YmY4OTU5YzQxMw
TIMKEN
TIMKEN
P308M20-H
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN P308M20-H
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 30 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 75.04MM Outside Diameter; 76.394MM Pitch Diameter; Yes Keyway; H Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P308M20-H
BDI部件号
24303036
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P308M20-H/p/24303036
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964154309
重量 / Kilogram
0.658
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-20
齿数
30
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
H
最小轴孔
No
其它特点
Split Taper Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
1.9
详细描述
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 30 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 75.04MM Outside Diameter; 76.394MM Pitch Diameter; Yes Keyway; H Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
0.875英寸 | 22.225毫米
衬套孔径范围
3/8 To 1-1/2 英寸 | 0 毫米
外径
2.954 英寸 | 75.04 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
3.344 英寸 | 84.938 毫米
节圆直径
3.008 英寸 | 76.394 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米