https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJnMVlpOHhNREUwT0RVME9ESTBOelU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVRUMHhmUmt4ZlZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmFhMDdiNWZhMGE5ODNhY2FmNDg2OTNlNWIwZWM5OTdjMGM2NTVkODkwZmQ4N2NhZGQxZmYwOTVmOGE0OTBkMg
TIMKEN
TIMKEN
P308M50-1210
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN P308M50-1210
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 30 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 75.04MM Outside Diameter; 76.394MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 30MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P308M50-1210
BDI部件号
24303042
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P308M50-1210/p/24303042
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964156334
重量 / Kilogram
0.998
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-50
齿数
30
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1210
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
2.2
详细描述
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 30 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 75.04MM Outside Diameter; 76.394MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 30MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 14 To 30 毫米
带宽
1.969 英寸 | 50 毫米
端面宽
2.125英寸 | 53.975毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
3.008 英寸 | 76.394 毫米
法兰外径
3.34 英寸 | 84.836 毫米
外径
2.954 英寸 | 75.04 毫米