https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-TL-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJobU1TOHhNRFkwTkRFek9EZzROVEUxTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMVJNWDFOTVJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MGE4MGYyYmQ4MzMxZTZmNGMxZTJkNjA3ZWNmYjFlZmU3ZDRmMzczNTdlYWMzMTJiNmEzMDVlMmE5ZTRlZmM5
DODGE
DODGE
P32-14M-40-2012 HT250
DODGE DODGE
描述
DODGE P32-14M-40-2012 HT250
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 32 Teeth; 54.102MM Face Width; Bushed; 155.575MM Flange OD; 139.802MM OD; 142.596MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P32-14M-40-2012 HT250
BDI部件号
255198
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P32-14M-40-2012-HT250/p/255198
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475677337
重量 / Kilogram
3.62
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-40
齿数
32
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2012
最小轴孔
No
其它特点
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
8
详细描述
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 32 Teeth; 54.102MM Face Width; Bushed; 155.575MM Flange OD; 139.802MM OD; 142.596MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/8 英寸 | 14 To 48 毫米
节圆直径
5.614 英寸 | 142.596 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
2.13英寸 | 54.102毫米
带宽
1.575 英寸 | 40 毫米
法兰外径
6.125 英寸 | 155.575 毫米
外径
5.504 英寸 | 139.802 毫米