https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-5M-FL-MPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEzMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoak1TOHhNRFkwTkRFMU1EY3hORE01T0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4MVRWOUdURjlOVUVKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1YzYxZWMxMmYxODcwMDRmZTY0YjZhZjgzYzNlZDkxZTQ1NjY0MTdkN2Q0YjJmOTViZGE3ODk2M2YzOWUyMDI1
DODGE
DODGE
P32-5M-25 X 1/2 MPB HT
DODGE DODGE
描述
DODGE P32-5M-25 X 1/2 MPB HT
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 32 Teeth; 32.512MM Face Width; Rough Bore; 53.975MM Flange OD; 49.784MM OD; 50.927MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.875" Max Bore
制造商部件号
P32-5M-25 X 1/2 MPB HT
BDI部件号
255125
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P32-5M-25-X-1-2-MPB-HT/p/255125
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475732098
重量 / Kilogram
0.485
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
5M-25
齿数
32
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.875
其它特点
HT Belt Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
1.1
详细描述
Synchronous Pulley; 25MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 32 Teeth; 32.512MM Face Width; Rough Bore; 53.975MM Flange OD; 49.784MM OD; 50.927MM Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 0.875" Max Bore
法兰外径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
节圆直径
2.005 英寸 | 50.927 毫米
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米
端面宽
1.28英寸 | 32.512毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
1.96 英寸 | 49.784 毫米