https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnME9DOHhNRFV3TnpJeU1qQTFOams1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE5MTRiZDA4ZDNkYmI1NjI5YzljMWViNzg5NWE2ZWYzYWM1MTI5MWZhMWFiYWIyYzFjM2NlYjE4NjRjZjE4Y2M
TB WOODS
TB WOODS
P32-5M-25 X 1/2 MPB
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS P32-5M-25 X 1/2 MPB
25MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-25 Synchronous Plus Belt Style; 32 Teeth; 26.416MM Face Width; Rough Bore; 54.864MM Flange OD; 49.784MM OD; 50.927MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.875" Max Bore
制造商部件号
P32-5M-25 X 1/2 MPB
BDI部件号
994582
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P32-5M-25-X-1-2-MPB/p/994582
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672585026
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
5M-25 Synchronous Plus
齿数
32
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
0.875
其它特点
Solid Style | Type MPB1F
英寸 - 公制
Metric
详细描述
25MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-25 Synchronous Plus Belt Style; 32 Teeth; 26.416MM Face Width; Rough Bore; 54.864MM Flange OD; 49.784MM OD; 50.927MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 0.875" Max Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.04英寸 | 26.416毫米
带宽
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
1.96 英寸 | 49.784 毫米
节圆直径
2.005 英寸 | 50.927 毫米
法兰外径
2.16 英寸 | 54.864 毫米