https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-SOL-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJnMVlpOHhNREUwT0RVME9ESTBOelU0TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVRUMHhmUmt4ZlZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmFhMDdiNWZhMGE5ODNhY2FmNDg2OTNlNWIwZWM5OTdjMGM2NTVkODkwZmQ4N2NhZGQxZmYwOTVmOGE0OTBkMg
TIMKEN
TIMKEN
P3214M115-2517
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN P3214M115-2517
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 32 Teeth; 125.425MM Face Width; Bushed; 139.802MM Outside Diameter; 142.6MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 18 To 55MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P3214M115-2517
BDI部件号
24303046
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P3214M115-2517/p/24303046
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964156761
重量 / Kilogram
5.992
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-115
齿数
32
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2517
最小轴孔
No
其它特点
Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
17.3
详细描述
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14 MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 32 Teeth; 125.425MM Face Width; Bushed; 139.802MM Outside Diameter; 142.6MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 18 To 55MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
4.528 英寸 | 115 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-1/2 英寸 | 18 To 55 毫米
节圆直径
5.614 英寸 | 142.6 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
6.125 英寸 | 155.575 毫米
外径
5.504 英寸 | 139.802 毫米
端面宽
4.938英寸 | 125.425毫米