https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
P3214M85-SK
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR P3214M85-SK
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 32 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 155.575MM Flange OD; 139.88MM OD; 142.6MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P3214M85-SK
BDI部件号
610221
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P3214M85-SK/p/610221
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950780986
重量 / Kilogram
10.76
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-85
齿数
32
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SK
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
P3214M85-SK
重量/磅
13
详细描述
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 32 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 155.575MM Flange OD; 139.88MM OD; 142.6MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 60MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
6.125 英寸 | 155.575 毫米
节圆直径
5.614 英寸 | 142.6 毫米
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-7/8 英寸 | 14 To 60 毫米
端面宽
3.688英寸 | 93.675毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
5.507 英寸 | 139.88 毫米