https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJobE5pOHhNRGN4TVRNMk9UUTRNakkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNDc5NzUzZmY2ZTI5MjlmYmY1NTJiZjAxODFlNWE3YzI3MTkwNDdkMDIzNzc2NDAyMmRhYzQ4ODYyNmE5MTZi
TB WOODS
TB WOODS
P34-8M-20-1610
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS P34-8M-20-1610
20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 34 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 97.028MM Flange OD; 85.22MM OD; 86.58MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 42MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P34-8M-20-1610
BDI部件号
18383581
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P34-8M-20-1610/p/18383581
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672126175
重量 / Kilogram
0.635
Product Group - BDI
M02356
带节距
8 MM
传动带类别
8M-20
齿数
34
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1610
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
Synchronous Plus Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
P348M20TL
制造商内部编号
P348M20TL
重量/磅
1.4
详细描述
20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 34 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 97.028MM Flange OD; 85.22MM OD; 86.58MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 42MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
3.82 英寸 | 97.028 毫米
节圆直径
3.409 英寸 | 86.58 毫米
外径
3.355 英寸 | 85.22 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 14 To 42 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
端面宽
0.875英寸 | 22.225毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米