https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3Njh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxqTDJnME9DOHhNRFV3TnpJeU1qQTFOams1TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGE5MTRiZDA4ZDNkYmI1NjI5YzljMWViNzg5NWE2ZWYzYWM1MTI5MWZhMWFiYWIyYzFjM2NlYjE4NjRjZjE4Y2M
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
P3420M170-MPB
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR P3420M170-MPB
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 20 Millimeter Belt Pitch; 20M-170 Belt Style; 34 Teeth; 181.102MM Face Width; Rough Bore; 240.005MM Flange OD; 212.141MM OD; 216.459MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 4.375" Max Bore
制造商部件号
P3420M170-MPB
BDI部件号
610245
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P3420M170-MPB/p/610245
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950441504
重量 / Kilogram
45.4
Product Group - BDI
M02316
带节距
20 MM
传动带类别
20M-170
齿数
34
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
4.375
其它特点
HTD Belt Style | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
P3420M170-MPB
重量/磅
82
详细描述
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 20 Millimeter Belt Pitch; 20M-170 Belt Style; 34 Teeth; 181.102MM Face Width; Rough Bore; 240.005MM Flange OD; 212.141MM OD; 216.459MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 4.375" Max Bore
节圆直径
8.522 英寸 | 216.459 毫米
外径
8.352 英寸 | 212.141 毫米
端面宽
7.13英寸 | 181.102毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
6.693 英寸 | 170 毫米
法兰外径
9.449 英寸 | 240.005 毫米