https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HT-SOL-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU3MDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnM01TOHhNREUwT0RVME5UVTJNRFl3Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVZGOVRUMHhmUmt4ZlVVUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTE0OGViYjBhMzI2MmRhN2RhNTA4NzAwYjVlMGMyZWM2ZTYzM2NlOTA5MzdkMTkxMGVjMDI1NjA4Mzk0MmJkYQ
TIMKEN
TIMKEN
P348M20-SH
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN P348M20-SH
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 34 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 85.22MM Outside Diameter; 86.58MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 35MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P348M20-SH
BDI部件号
24303114
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P348M20-SH/p/24303114
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964154446
重量 / Kilogram
0.68
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-20
齿数
34
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SH
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
2.2
详细描述
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8 MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 34 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 85.22MM Outside Diameter; 86.58MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 35MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
0.787 英寸 | 20 毫米
法兰外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 24 To 35 毫米
外径
3.355 英寸 | 85.22 毫米
节圆直径
3.409 英寸 | 86.58 毫米
端面宽
0.875英寸 | 22.225毫米