https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
P348M30-SH
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR P348M30-SH
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 34 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 95.25MM Flange OD; 85.22MM OD; 86.58MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 40MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P348M30-SH
BDI部件号
610250
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P348M30-SH/p/610250
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 19 |
BDI- 墨西哥 | 9 |
BDI- 匈牙利 | 19 |
BDI- 罗马尼亚 | 19 |
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950781235
重量 / Kilogram
0.749
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8M-30
齿数
34
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SH
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
P348M30-SH
重量/磅
2.4
详细描述
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 34 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 95.25MM Flange OD; 85.22MM OD; 86.58MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 40MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-3/8 英寸 | 14 To 40 毫米
法兰外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
节圆直径
3.409 英寸 | 86.58 毫米
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
3.355 英寸 | 85.22 毫米