https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-14M-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJtTDJoaE9DOHhNRFkwTkRFek9UY3pOekV4T0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4eE5FMWZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2YWJmMzQ4OTU0MWQ1YmNlZjQwN2RjZmYwMzljZTk4NmYxZTMzYTAwZWU1MzkyMzg3OGY5NTBlNmM3MTBiZTgy
DODGE
DODGE
P36-14M-40-SF HTD
DODGE DODGE
描述
DODGE P36-14M-40-SF HTD
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 36 Teeth; 54.102MM Face Width; Bushed; 173.126MM Flange OD; 157.683MM OD; 160.426MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 60MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P36-14M-40-SF HTD
BDI部件号
254624
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P36-14M-40-SF-HTD/p/254624
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475265060
重量 / Kilogram
4.318
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-40
齿数
36
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SF
最小轴孔
No
其它特点
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
110785
重量/磅
9.6
详细描述
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 36 Teeth; 54.102MM Face Width; Bushed; 173.126MM Flange OD; 157.683MM OD; 160.426MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 60MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
带宽
1.575 英寸 | 40 毫米
法兰外径
6.816 英寸 | 173.126 毫米
节圆直径
6.316 英寸 | 160.426 毫米
端面宽
2.13英寸 | 54.102毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
6.208 英寸 | 157.683 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 28 To 60 毫米