https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-NFL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYxODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00xTDJnMU1DODVPREExTmpFM016azNOemt3TDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDBoVVJGOU9Sa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDlmMWQxNDgwZDk5NTNhZTZmZDMyYmM2MDc0ZjkwMDYxMWM3M2E2MmZkN2IyZTA5NjZiMzhkNjEzNzgxZjM1NmE
GATES
GATES
P36-5M-15AL
GATES GATES
描述
GATES P36-5M-15AL
15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-15 PowerGrip HTD Belt Style; 36 Teeth; 19.837MM Face Width; Rough Bore; 56.159MM OD; 57.302MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.063" Max Bore
制造商部件号
P36-5M-15AL
BDI部件号
1125667
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P36-5M-15AL/p/1125667
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053114638
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
M02316
带节距
5 MM
传动带类别
5M-15 PowerGrip HTD
齿数
36
安装形式
Rough Bore
法兰
No
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
1.063
其它特点
Type 6
英寸 - 公制
Metric
详细描述
15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-15 PowerGrip HTD Belt Style; 36 Teeth; 19.837MM Face Width; Rough Bore; 56.159MM OD; 57.302MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.063" Max Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
2.211 英寸 | 56.159 毫米
端面宽
0.781英寸 | 19.837毫米
带宽
0.591 英寸 | 15 毫米
节圆直径
2.256 英寸 | 57.302 毫米