https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneU1TODVPRFUxTlRJek16ZzVORGN3TDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDBoVVJGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTBlOGE4OTBjZmE3MzI2NWIwYzZjMTY3ZjI4MzA0YjA3ZjVmNGNiMmJhYzRiYjhlMTRjODk1Yzk3N2YwNzVkZg
GATES
GATES
P38-20M-230
GATES GATES
描述
GATES P38-20M-230
230MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-230 Powergrip HTD Belt Style; 38 Teeth; 241.3MM Face Width; Rough Bore; 265.125MM Flange OD; 237.592MM OD; 241.91MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 4.75" Max Bore
制造商部件号
P38-20M-230
BDI部件号
1125687
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P38-20M-230/p/1125687
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053126426
重量 / Kilogram
58.06
Product Group - BDI
M02316
带节距
20 MM
传动带类别
20M-230 Powergrip HTD
齿数
38
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
4.75
其它特点
Solid Style | Type F1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
230MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-230 Powergrip HTD Belt Style; 38 Teeth; 241.3MM Face Width; Rough Bore; 265.125MM Flange OD; 237.592MM OD; 241.91MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 4.75" Max Bore
节圆直径
9.524 英寸 | 241.91 毫米
带宽
9.055 英寸 | 230 毫米
外径
9.354 英寸 | 237.592 毫米
端面宽
9.5英寸 | 241.3毫米
法兰外径
10.438 英寸 | 265.125 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米