![P3814M55-SF](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0)
![P3814M55-SF](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
P3814M55-SF
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR P3814M55-SF
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 38 Teeth; 61.925MM Face Width; Bushed; 181.864MM Flange OD; 166.6MM OD; 169.34MM Pitch Diam; Yes Keyway; 25 To 65MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P3814M55-SF
BDI部件号
610287
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P3814M55-SF/p/610287
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950781570
重量 / Kilogram
4.994
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-55
齿数
38
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SF
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
P3814M55-SF
重量/磅
13
详细描述
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 38 Teeth; 61.925MM Face Width; Bushed; 181.864MM Flange OD; 166.6MM OD; 169.34MM Pitch Diam; Yes Keyway; 25 To 65MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
6.667 英寸 | 169.34 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-7/8 英寸 | 25 To 65 毫米
带宽
2.165 英寸 | 55 毫米
端面宽
2.438英寸 | 61.925毫米
外径
6.559 英寸 | 166.6 毫米
法兰外径
7.16 英寸 | 181.864 毫米