https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTRMMmczTVM4eE1EYzNNRGt6TkRZeU9ETTRNaTlKVGtSWVdGaFFWVXhNUlZsZlUxbE9RMTlTVUZCZlJreGZVVVJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhmODdjY2UzYTFkM2FhYjU1ZWM1OTEzZDE1NjcxNDk4OThjNDM3YmE1NWU3ZThhNmRmZDA3OTY0ZTk2YjY4MzM
TB WOODS
TB WOODS
P40-14M-55-SF
TB WOODS TB WOODS
描述
TB WOODS P40-14M-55-SF
55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-55 Synchronous Plus Belt Style; 40 Teeth; 61.925MM Face Width; Bushed; 190.5MM Flange OD; 175.463MM OD; 178.257MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 74.613MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P40-14M-55-SF
BDI部件号
985461
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P40-14M-55-SF/p/985461
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698672590334
重量 / Kilogram
6.704
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-55 Synchronous Plus
齿数
40
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SF
最小轴孔
No
其它特点
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
英寸 - 公制
Metric
详细描述
55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-55 Synchronous Plus Belt Style; 40 Teeth; 61.925MM Face Width; Bushed; 190.5MM Flange OD; 175.463MM OD; 178.257MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 74.613MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
带宽
2.165 英寸 | 55 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-15/16 英寸 | 12.7 To 74.613 毫米
端面宽
2.438英寸 | 61.925毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
7.018 英寸 | 178.257 毫米
外径
6.908 英寸 | 175.463 毫米