https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd1lTOHhNREUwT0RVME5EWTNOVGczTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVlZjNkY2I0MjU4ZmE4YmExNDNlZjAwNmM4MTEyZTcxZGVmYmIyY2VhN2M4ZTUyZGQ2ZDMyMjVjOGQ0ODcwNjI
GATES
GATES
P40-14MGT-55
GATES GATES
描述
GATES P40-14MGT-55
55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-55 Powergrip GT2 Belt Style; 40 Teeth; 61.722MM Face Width; Bushed; 190.5MM Flange OD; 175.463MM OD; 178.257MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P40-14MGT-55
BDI部件号
1125707
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P40-14MGT-55/p/1125707
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053459913
重量 / Kilogram
7.56
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14MGT-55 Powergrip GT2
齿数
40
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2517
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-55 Powergrip GT2 Belt Style; 40 Teeth; 61.722MM Face Width; Bushed; 190.5MM Flange OD; 175.463MM OD; 178.257MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
外径
6.908 英寸 | 175.463 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 12.7 To 68.263 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
2.43英寸 | 61.722毫米
带宽
2.165 英寸 | 55 毫米
法兰外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米
节圆直径
7.018 英寸 | 178.257 毫米