https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-GPULLEY-SYNC-H-SOL-FL-RSB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJsTDJnME9DOHhNRE14TkRRME5UVTROalEyTWk5SlRrUk5MVWRRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5SVgxTlBURjlHVEY5U1UwSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWIxZjNhN2ViZTBmODJiNWIxZDAwYWEzM2FkM2ZhNWI5ODczMTdiOTQwNmIyY2MyOWY3NDRiYTkyYzcxNmE4OQ
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
P40-5M-15
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
Martin P40-5M-15 ; 皮带/皮带,带轮
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 40 Number of Teeth; Rough Bore
制造商部件号
P40-5M-15
BDI部件号
23939522
详情
158.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P40-5M-15/p/23939522
单价(不含税)
¥158.00 / 套
¥400.00 / 套 BDIExpress
¥400.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02316
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
产品明细
Synchronous Pulley
产品规格
15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 40 Number of Teeth; Rough Bore
详细描述
Synchronous Pulley; 15MM Belt Width; 5MM Belt Pitch; 5M-15 Belt Style; 40 Number of Teeth; Rough Bore