https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0
TPC WIRE & CABLE
TPC WIRE & CABLE
P40-8M-30-SH
TPC WIRE & CABLE TPC WIRE & CABLE
描述
TPC WIRE & CABLE P40-8M-30-SH
Pulley, Synchronous; 30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 40 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 109.982MM Flange OD; 100.49MM Outside Diameter; 101.86MM Pitch Diameter; Keyway; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P40-8M-30-SH
BDI部件号
21461227
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P40-8M-30-SH/p/21461227
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 Millimeter
传动带类别
8M-30
齿数
40
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
SH
最小轴孔
No
其它特点
Hawk PD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
重量/磅
3.3
详细描述
Pulley, Synchronous; 30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 40 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 109.982MM Flange OD; 100.49MM Outside Diameter; 101.86MM Pitch Diameter; Keyway; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
节圆直径
4.01 英寸 | 101.86 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 1-11/16 英寸 | 14 To 42 毫米
带宽
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
1.25英寸 | 31.75毫米
法兰外径
4.33 英寸 | 109.982 毫米
外径
3.956 英寸 | 100.49 毫米