https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM5OTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd1lTOHhNREUwT0RVME5EWTNOVGczTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjlVVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGVlZjNkY2I0MjU4ZmE4YmExNDNlZjAwNmM4MTEyZTcxZGVmYmIyY2VhN2M4ZTUyZGQ2ZDMyMjVjOGQ0ODcwNjI
GATES
GATES
P40-8MGT-12
GATES GATES
描述
GATES P40-8MGT-12
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-12 Powergrip GT2 Belt Style; 40 Teeth; 14.478MM Face Width; Bushed; 112.014MM Flange OD; 100.584MM OD; 101.854MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P40-8MGT-12
BDI部件号
1125719
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P40-8MGT-12/p/1125719
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075247357
重量 / Kilogram
1.09
Product Group - BDI
M02316
带节距
8 MM
传动带类别
8MGT-12 Powergrip GT2
齿数
40
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
1210
最小轴孔
No
其它特点
Taper Bushing
英寸 - 公制
Metric
详细描述
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-12 Powergrip GT2 Belt Style; 40 Teeth; 14.478MM Face Width; Bushed; 112.014MM Flange OD; 100.584MM OD; 101.854MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 31.75MM Bushing Bore Range; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
1/2 To 1-1/4 英寸 | 12.7 To 31.75 毫米
节圆直径
4.01 英寸 | 101.854 毫米
外径
3.96 英寸 | 100.584 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
端面宽
0.57英寸 | 14.478毫米
带宽
0.472 英寸 | 12 毫米
法兰外径
4.41 英寸 | 112.014 毫米