https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-TL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V6TDJobE5pOHhNRGN4TVRNMk9UUTRNakkzTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVkV4Zk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xiNDc5NzUzZmY2ZTI5MjlmYmY1NTJiZjAxODFlNWE3YzI3MTkwNDdkMDIzNzc2NDAyMmRhYzQ4ODYyNmE5MTZi
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
P4014M85-3020
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR P4014M85-3020
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 40 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 190.5MM Flange OD; 175.463MM OD; 178.25MM Pitch Diam; Yes Keyway; 24 To 75MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P4014M85-3020
BDI部件号
610317
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P4014M85-3020/p/610317
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950781815
重量 / Kilogram
11.39
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-85
齿数
40
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
3020
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
P4014M85-3020
重量/磅
25.1
详细描述
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 40 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 190.5MM Flange OD; 175.463MM OD; 178.25MM Pitch Diam; Yes Keyway; 24 To 75MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
衬套孔径范围
15/16 To 3-1/4 英寸 | 24 To 75 毫米
端面宽
3.688英寸 | 93.675毫米
外径
6.908 英寸 | 175.463 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
3.346 英寸 | 85 毫米
节圆直径
7.018 英寸 | 178.25 毫米
法兰外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米