![P4020M170-J](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0)
![P4020M170-J](/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg5NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl3TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZzFOVFV4T0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1ODNjMzAyMTRjZDNjZWEzYmRkZDRlYThjMjhjNDg2Zjc1ZDM3NjcyYzI5N2FhZmQ2ZGNkYmI1NDA3NzYzMDU0)
MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR
P4020M170-J
MARTIN SPROCKET & GR MARTIN SPROCKET & GR
描述
MARTIN SPROCKET & GR P4020M170-J
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 20 Millimeter Belt Pitch; 20M-170 Belt Style; 40 Teeth; 181.102MM Face Width; Bushed; 275.006MM Flange OD; 250.342MM OD; 254.66MM Pitch Diam; Yes Keyway; 50 To 115MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P4020M170-J
BDI部件号
610319
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P4020M170-J/p/610319
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0697950441573
重量 / Kilogram
29.056
Product Group - BDI
M02316
带节距
20 MM
传动带类别
20M-170
齿数
40
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
J
最小轴孔
No
最大孔径
0
其它特点
HTD Belt Style | QD Bushing | Solid Style
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商货号
P4020M170-J
重量/磅
64
详细描述
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 20 Millimeter Belt Pitch; 20M-170 Belt Style; 40 Teeth; 181.102MM Face Width; Bushed; 275.006MM Flange OD; 250.342MM OD; 254.66MM Pitch Diam; Yes Keyway; 50 To 115MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
孔径
0 英寸 | 0 毫米
法兰外径
10.827 英寸 | 275.006 毫米
节圆直径
10.026 英寸 | 254.66 毫米
端面宽
7.13英寸 | 181.102毫米
衬套孔径范围
1-1/4 To 4-1/2 英寸 | 50 To 115 毫米
外径
9.856 英寸 | 250.342 毫米
带宽
6.693 英寸 | 170 毫米