https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-TL-SLD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY5NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJobU1TOHhNRFkwTkRFek9EZzROVEUxTUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMVJNWDFOTVJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w1MGE4MGYyYmQ4MzMxZTZmNGMxZTJkNjA3ZWNmYjFlZmU3ZDRmMzczNTdlYWMzMTJiNmEzMDVlMmE5ZTRlZmM5
DODGE
DODGE
P44-14M-40-2517 HT250
DODGE DODGE
描述
DODGE 112910 ; 机械传动件/皮带轮
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 44 Teeth; 54.102MM Face Width; Bushed; 211.912MM Flange OD; 193.294MM OD; 196.088MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 65MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
制造商部件号
P44-14M-40-2517 HT
BDI部件号
255203
详情
1233.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P44-14M-40-2517-HT250/p/255203
单价(不含税)
¥1,233.00 / 套
¥3,989.00 / 套 BDIExpress
¥3,989.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475677344
重量 / Kilogram
8.204
Product Group - BDI
M02316
带节距
14 MM
传动带类别
14M-40
齿数
44
安装形式
Bushed
法兰
Yes
是否有键槽
Yes
衬套尺寸
2517
最小轴孔
No
其它特点
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Pulley Synchronous
名称
Pulley
关键字串
Synchronous
制造商内部编号
112910
重量/磅
18
详细描述
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 44 Teeth; 54.102MM Face Width; Bushed; 211.912MM Flange OD; 193.294MM OD; 196.088MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 65MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
法兰外径
8.343 英寸 | 211.912 毫米
外径
7.61 英寸 | 193.294 毫米
节圆直径
7.72 英寸 | 196.088 毫米
衬套孔径范围
1/2 To 2-11/16 英寸 | 14 To 65 毫米
端面宽
2.13英寸 | 54.102毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
1.575 英寸 | 40 毫米