https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-HTD-FL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM3NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneU1TODVPRFUxTlRJek16ZzVORGN3TDBsT1JGaFlXRkJWVEV4RldWOVRXVTVEWDBoVVJGOUdURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTBlOGE4OTBjZmE3MzI2NWIwYzZjMTY3ZjI4MzA0YjA3ZjVmNGNiMmJhYzRiYjhlMTRjODk1Yzk3N2YwNzVkZg
GATES
GATES
P44-20M-230
GATES GATES
描述
GATES P44-20M-230
230MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-230 Powergrip HTD Belt Style; 44 Teeth; 241.3MM Face Width; Rough Bore; 300.05MM Flange OD; 275.793MM OD; 280.111MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 6" Max Bore
制造商部件号
P44-20M-230
BDI部件号
1125734
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%BB%91%E8%BD%AE-%E7%9A%AE%E5%B8%A6%E8%BD%AE/%E5%90%8C%E6%AD%A5%E5%B8%A6%E8%BD%AE/P44-20M-230/p/1125734
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053126709
重量 / Kilogram
85.73
Product Group - BDI
M02316
带节距
20 MM
传动带类别
20M-230 Powergrip HTD
齿数
44
安装形式
Rough Bore
法兰
Yes
是否有键槽
No
衬套尺寸
No Bushing
最小轴孔
Yes
最大孔径
6
其它特点
Solid Style | Type F1
英寸 - 公制
Metric
详细描述
230MM Belt Width; 20MM Belt Pitch; 20M-230 Powergrip HTD Belt Style; 44 Teeth; 241.3MM Face Width; Rough Bore; 300.05MM Flange OD; 275.793MM OD; 280.111MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 6" Max Bore
节圆直径
11.028 英寸 | 280.111 毫米
法兰外径
11.813 英寸 | 300.05 毫米
端面宽
9.5英寸 | 241.3毫米
外径
10.858 英寸 | 275.793 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
带宽
9.055 英寸 | 230 毫米